11-501-8 耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス アンセル 37088213 11-501-8 耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス アンセル 37088213 11-501-8 耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス アンセル 37088213 11-501-8 耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス アンセル 37088213 11-501-8 耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス アンセル 37088213

耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37088213 品番 11-501-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

JIS T 8116適合品です。
ケブラーとステンレスを融合した繊維を使用しています。そのため、耐切創強度と柔らかさ、優れた快適性を実現しました。

用途
自動車製造工程。
プレス部品取扱。
ガラス製造工程。
サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18.6 材質手袋部:ケブラー(R)繊維+ステンレス繊維、すべり止め部:発泡ニトリルコーティング グレー/ブルー ゲージ数13 規格EN388 2016:3X41D、ANSI/ISEA 105-2024:A5、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 耐切創性X/D 機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 入数(双)1 トラスコ品番320-5576 厚さ(mm)1.1 質量(g)41 材質(すべり止め)発泡ニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ステンレススチール、スパンデックス 色(手首部)イエロー
関連資料:(0.12MB)(0.4MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする