アンセル
アンセルの 耐切創手袋
アンセルの アラミド 耐切創手袋
アンセルの すべり止め付き アラミド
耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
37088231
品番
11-501-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
JIS T 8116適合品です。
ケブラーとステンレスを融合した繊維を使用しています。そのため、耐切創強度と柔らかさ、優れた快適性を実現しました。
用途
自動車製造工程。
プレス部品取扱。
ガラス製造工程。
サイズ
S
全長(cm)
23.8
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17.8
材質
手袋部:ケブラー(R)繊維+ステンレス繊維、すべり止め部:発泡ニトリルコーティング
色
グレー/ブルー
ゲージ数
13
規格
EN388 2016:3X41D、ANSI/ISEA 105-2024:A5、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
耐切創性
X/D
機能
耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
入数(双)
1
トラスコ品番
320-5568
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
38
材質(すべり止め)
発泡ニトリル
コーティング
掌部
材質(繊維部)
ケブラー(R)繊維、ステンレススチール、スパンデックス
色(手首部)
レッド
関連資料:
(0.12MB)
(0.4MB)
商品説明動画
正しい切創防止手袋の選び方
参考になった