※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニップルコネクターHタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37088764 品番 CKN-10-02H
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。
耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。
樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。

形状ニップルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)39.9 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)6 寸法L(mm)33.9 チューブ挿入長さ(mm)31.9 質量(g)43.4 トラスコ品番327-0076 接続ねじ1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする