※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルホースソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37089963 品番 H5-G2FU
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。

形状ユニバーサルソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類G ホース外径(Φmm)8 ホース内径(Φmm)5 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)43 寸法B(mm)13.5 寸法C(mm)15 二面幅H1(mm)16 二面幅H2(mm)14 二面幅H3(mm)14 質量(g)47.3 トラスコ品番293-7361 接続ねじ1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
工場のエアツールの補修
製造業

工場のエアツールのユニバーサルソケットからエア漏れしたため補修に購入
無事エア漏れもおさまりました。

対象商品:
02119677
2024-05-06
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

確りとした作りでエアー漏れもなく安心してご使用いただける商品です。

対象商品:
02119677
2015-02-11
用途:
ホース締結時のホースの捻じれ防止を探しているが、フリーとかロータリーと言った名称なら安心だが、ユニバーサルでは一般的や普遍的と言う意味なので、怖くて買えない・・・本家千代田通商のHPにも説明が無かったので、ユニバーサルの意味する所の記載が欲しい

ホース締結時のホースの捻じれ防止を探している
フリーとかロータリーと言った名称なら安心だが、
ユニバーサルでは一般的や普遍的と言う意味なので、怖くて買えない
本家千代田通商のHPにも説明が無かったので、ユニバーサルの意味する所の記載が欲しい

MonotaROからの回答

本製品はねじれ防止の為、回転するタイプとなります。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする