用途食肉加工、自動車組立ライン。
金属・ガラス取扱作業など。
サイズL全長(cm)23.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)20材質表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿色グレーゲージ数10規格ISO13997-TDM、EN388-2003耐切創性5/E機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性入数(双)1トラスコ品番293-4019厚さ(mm)1.2質量(g)56材質(裏)綿材質(繊維部)表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿