HG-70-M スペクトラ手袋 アトム 37090015

HG-70-M スペクトラ手袋 アトム 37090015
HG-70-M スペクトラ手袋 アトム 37090015

スペクトラ手袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード37090015品番HG-70-M
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。
耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
すべり止めなしタイプです。

用途
食肉加工、自動車組立ライン。
金属・ガラス取扱作業など。
サイズM全長(cm)22.5中指長(cm)7.2手の平幅(cm)10手のひらまわり(cm)20材質表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿グレーゲージ数10規格ISO13997-TDM、EN388-2003耐切創性5/E機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性入数(双)1トラスコ品番293-4027厚さ(mm)1.2質量(g)50材質(裏)綿材質(繊維部)表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37089997
2023-02-06
用途: 食肉処理
有限会社たなか

普通の軍手と変わらない着け心地で、作業性を損なわず、刃物から手指を保護できるため、大変重宝しています。ただ一つ注文を付けるとしたら、一足当たりの単価が高いので耐久性が高ければなお良いのですが(^^;

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする