CH2GB32B-125A CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB32B) SMC 37090847

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB32B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ナット(A) ロッド先端ナット付クッション(-) 両側クッション付注文コード37090847品番CH2GB32B-125A
参考基準価格(税別)¥24,110販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPaナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする