HNJ-15A-10K-U フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37101836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNJ-15A-10K-U フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37101836
HNJ-15A-10K-U フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37101836
HNJ-15A-10K-U フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37101836
HNJ-15A-10K-U フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37101836

フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
内容量1枚注文コード37101836品番HNJ-15A-10K-U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシート(C-4430)です。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
群を抜く応力緩和特性と耐圧力負荷に加え、油・炭化水素・水・蒸気に対する抜群の耐性を有します。

用途
フランジ用。
種別フランジ用中パッキン呼び径(A)15厚さ(mm)3材質ノンアスベストトラスコ品番244-0741質量(g)11.53呼び径(B)1/2使用圧力10k密度(g/cm3)1.75圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)50(34.3N/mm2)外径(mm)58内径(mm)22特性耐油、耐炭化水素、耐水、耐蒸気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37102231
2024-06-10
用途: 配管接続用

商品自体問題があるわけない。色々なメーカーから出ているが高温用はいつもこれを使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする