※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNJ-20A-10K フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37101897 HNJ-20A-10K フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37101897 HNJ-20A-10K フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37101897 HNJ-20A-10K フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37101897

フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37101897 品番 HNJ-20A-10K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 内径(mm)28 外径(mm)100 厚さ(mm)3 ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 穴数4 穴径(mm)15 使用圧力10K 質量(g)33.29 用途フランジ用ジョイントシート。 トラスコ品番244-0547 材質ノンアスベスト(C4430):合成繊維と硝子繊維のブレンドとNBRバインダーの組み合わせ 特性耐熱性、固着防止、腐食防止

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37101854
2024-02-02
用途:
船舶の排気管
今本工業 様 (建設業・工事業)

船舶の排気管で使用して 物もしっかりしてサイズも色々と取り扱ってあり 次の日には届いて大変助かりました。後耐久性も有りそうで良かったです。

対象商品:
37102134
2016-04-07
用途:
配管
中野鉄工所 様

いいパッキンです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする