HNJ-25A-5K フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102012 HNJ-25A-5K フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102012 HNJ-25A-5K フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102012 HNJ-25A-5K フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102012

フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37102012 品番 HNJ-25A-5K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 内径(mm)35 外径(mm)95 厚さ(mm)3 ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 穴数4 穴径(mm)12 使用圧力5k 質量(g)28.92 用途フランジ用ジョイントシート。 トラスコ品番244-0130 材質ノンアスベスト 特性耐熱性、固着防止、腐食防止

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37101854
2024-02-02
用途:
船舶の排気管
今本工業 様 (建設業・工事業)

船舶の排気管で使用して 物もしっかりしてサイズも色々と取り扱ってあり 次の日には届いて大変助かりました。後耐久性も有りそうで良かったです。

対象商品:
37102134
2016-04-07
用途:
配管
中野鉄工所 様

いいパッキンです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする