※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNJ-40A-10K-U フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102152 HNJ-40A-10K-U フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102152 HNJ-40A-10K-U フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102152 HNJ-40A-10K-U フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102152

フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37102152 品番 HNJ-40A-10K-U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシート(C-4430)です。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
群を抜く応力緩和特性と耐圧力負荷に加え、油・炭化水素・水・蒸気に対する抜群の耐性を有します。

種別フランジ用中パッキン 呼び径(A)40 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 用途フランジ用。 トラスコ品番244-0784 質量(g)22.10 呼び径(B)1-1/2 使用圧力10k 密度(g/cm3)1.75 圧縮率(%)9(34.3N/mm2) 復元率(%)50(34.3N/mm2) 外径(mm)89 内径(mm)49 特性耐油、耐炭化水素、耐水、耐蒸気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37102231
2024-06-10
用途:
配管接続用

商品自体問題があるわけない。色々なメーカーから出ているが高温用はいつもこれを使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする