曜日別特売
HNJ-65A-10K フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNJ-65A-10K フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102301
HNJ-65A-10K フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102301
HNJ-65A-10K フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102301
HNJ-65A-10K フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102301

フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)65
使用圧力10K
内容量1枚注文コード37102301品番HNJ-65A-10K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。

用途フランジ用ジョイントシート。呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2内径(mm)77外径(mm)175厚さ(mm)3ボルト穴中心径(C)(Φmm)140穴数4穴径(mm)19使用圧力10K質量(g)93.09トラスコ品番244-0598材質ノンアスベスト(C4430):合成繊維と硝子繊維のブレンドとNBRバインダーの組み合わせ特性耐熱性、固着防止、腐食防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37101854
2024-02-02
用途: 船舶の排気管
今本工業建設業・工事業

船舶の排気管で使用して 物もしっかりしてサイズも色々と取り扱ってあり 次の日には届いて大変助かりました。後耐久性も有りそうで良かったです。

対象商品 : 37102134
2016-04-07
用途: 配管
中野鉄工所

いいパッキンです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする