曜日別特売
HNJ-80A-5K フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)

(2件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(A)80
使用圧力5k
内容量1枚注文コード37102414品番HNJ-80A-5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。

用途フランジ用ジョイントシート。呼び径(A)80呼び径(B)3内径(mm)90外径(mm)180厚さ(mm)3ボルト穴中心径(C)(Φmm)145穴数4穴径(mm)19使用圧力5k質量(g)91.50トラスコ品番244-0181材質ノンアスベスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37101854
2024-02-02
用途: 船舶の排気管
今本工業建設業・工事業

船舶の排気管で使用して 物もしっかりしてサイズも色々と取り扱ってあり 次の日には届いて大変助かりました。後耐久性も有りそうで良かったです。

対象商品 : 37102134
2016-04-07
用途: 配管
中野鉄工所

いいパッキンです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする