NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
オイルシール SC型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
150以上
材質
ふっ素(FKM)
注文コード
37111882
品番
SC20024020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
内径・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ふっ素(FKM)
内径(Φmm)
150以上
外径(mm)
240
トラスコ品番
355-1351
軸径(Φmm)
200
厚さ(mm)
20
圧力
0〜0.03MPa