オイルシール TC型

(33件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37112397 品番 TC426512
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
外径D(Φmm)65 幅b(mm)12 内径d(Φmm)42 型式TC 厚さ(mm)12 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製 仕様ニトリルゴム トラスコ品番355-3698 接点数2ヶ所 圧力0〜0.03MPa 部品番号AE2507A0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:542

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-04
用途:
トラクターに使用

メーカー品なので普通に使えました。TC型なのでリップとリップの間にグリスを入れて組み立てました。他販売店との価差差(高価)が有りました。

2人が参考にしています
対象商品:
00481555
2024-06-19
用途:
トラクターの前輪オイル漏れ
医療・福祉・介護関連業

ヤンマートラクターF20Dの前輪車輪オイル漏れによる縦軸オイルシール交換
分解して同じシール番号を探しましたがなかったため寸法頼りに注文、ぴったり
合いました。オイル漏れもなく満足です。(素人ですがYouTube参考に交換)

対象商品:
00481372
2023-11-06
用途:
自動車のメンテナンス

NOK社製なので安心して使用しています。純正パーツ同等品ですね。

対象商品:
00481643
2023-05-06
用途:
農業機械のオイル漏れ修理。
農・林・水産業

専門家に頼むと値段的に余裕がなかったので、自分で交換作業し心配だったのですが、純正部品と比べても問題無いようです。

1人が参考にしています
対象商品:
00481101
2023-02-21
用途:
AG2772Eと互換、ヤンマー ホイールローダー Y11WA (V1 WA10?)のフロントデフのオイルシールに
農・林・水産業

ヤンマー ホイールローダー Y11WA (V1 WA10?)のフロントデフのオイルシールは AG2772EでTC486209と互換しましたよ。

対象商品:
00481844
2023-04-02
用途:
農機具のメンテナス等

少し大きめのオイルシール挿入しにくい、工具(プレス)があれば便利です。

対象商品:
00481573
2022-07-16
用途:
ヨットの舵軸のシールに使用
株式会社ネクスト 様

海水の侵入を防ぐ為2ヶを向かい合わせに使用した。(シリコングリスを塗布して水漏れを防ぐ)
軸受けとの嵌め合いが多少きついので挿入に手間取ったが芯ずれは無し。
下架後の水漏れは無し、よく出来ていると思う

対象商品:
00481433
2022-07-18
用途:
農機具修理
農・林・水産業

別段悪い所はないし、他社の製品と同じく作業できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
1人が参考にしています
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする