SWS 24-38 シールワッシャ(ステンレス) 武蔵オイルシール工業 37114646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールワッシャ(ステンレス)

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(mm)24
内径(mm)26.0
内容量1袋(10個)注文コード37114646品番SWS 24-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
耐腐食性・耐薬品性に優れています。

用途
頭付ボルトシール。
フランジシール。
タイプ締め代なし最大穴径(mm)26.0呼び径(mm)24内径(mm)26.0外径(mm)38.0厚さ(mm)2.3質量(g/パック)83トラスコ品番310-1240材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃質量(g/個)8.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37114524
2024-06-17
用途: ハーレーのブローバイ部分に使用
サービス業

スポーツスターのエアクリーナーを社外製に交換した際の取付ボルトに使用するパッキンとして使用しました。全く漏れません。

対象商品 : 37114804
2022-12-28
用途: 交換

ロータスツインカムのカムカバーパッキンにどうぞです

1が参考にしています
対象商品 : 37114786
2020-03-21
用途: もう少し
蒼月works電気・ガス・熱供給・水道業

もう少し外形の幅が広ければと思いマイナス1。ですが個人で購入個数を気にせず簡単に手に入るので助かります。

対象商品 : 37114603
2019-10-16
用途: 車のエンジンオイル交換時

ドレンパッキンとしてみると少々高いが、確実なシール性で最近のアルミ製オイルパンのネジ上がりリスクを考慮して使用している
もう少し安いと最高

対象商品 : 37114506
2018-07-31
用途: バイクメンテ
建設業・工事業

2ストのオイルポンプパッキンに使用しました。オイル漏れなし。

対象商品 : 37114804
2019-05-04
用途: カムカバーパッキン交換

商品説明並び使用方法がわからないから仕方なくメーカーへわざわざ訪ねた

1が参考にしています
対象商品 : 37114481
2018-02-20
用途: 防水加工
古野電気株式会社製造業

この手の部品はなくなると困るので,すぐの届いて助かりました.

対象商品 : 37114506
2016-12-05
用途: 水中ポンプの修理

水中ポンプの油注入口などに使用されていますが、メーカー純正部品を買うと送料がかかるのでこれにしました。汎用部品の中から適当なサイズを探すのは大変ですが、安いので苦になりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする