NB-201 消火器格納箱 日本ドライケミカル 37114831

 

NB-201 消火器格納箱 日本ドライケミカル 37114831
NB-201 消火器格納箱 日本ドライケミカル 37114831

消火器格納箱

(11件のレビュー)
取扱い終了
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×210×750
内容量1台注文コード37114831品番NB-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

屋外型の消火器格納箱です。

種類ボックス型適合20型 1本トラスコ品番310-6331材質スチール質量(kg)4.6板厚(mm)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×210×750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31266788
2023-08-06
用途: 既存品との取り替え
有限会社リ、ファインアクト建設業・工事業

素早い納品に感謝です。
次回も又よろしくお願い致します。

対象商品 : 37114831
2020-08-20
用途: 消化器置き場の明確化の為購入
サービス業

倉庫内の消火器の場所の表示および収納の便利の為壁掛けで使用

1が参考にしています
対象商品 : 37114831
2017-06-20
用途: 工場内の消火設備

納品時にビスの破損や塗装剥げ、へこみがありました。梱包に外傷は無く、出荷前の段階でついたものと思います。他の方のレビューにもそのように書かれているので出荷時の点検をもっと改善してほしいと思います。
ただ、返品・交換を素早く対応して頂けたので、凄く助かりました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 37114831
2015-12-21
用途: 消火器の設置
株式会社ワークス員行

少し大きいこと、小さめのもっと安価な樹脂製もあってもいいのでは、今回は良好

対象商品 : 37114831
2019-02-26
用途: 外での消火器の保管
社会福祉法人 蕗の会サービス業

屋外に置いて使用しているが、サビ等もなく、問題なく使用中

対象商品 : 37114831
2016-05-10
用途: 消化器ケース
卸売・小売業

3個購入したが、梱包状態が非常に悪く、薄いビニールで梱包後に、薄っぺらいダンボールで梱包されて発送されているため、到着時に全て凹みや塗装剥がれや変形。
モノタロウにクレーム電話したところ、3個とも新品で送られてきたが、梱包状態は改善されておらず。案の定1個破損しており、再クレーム。
3度目の発送時はエアーパッキンでの梱包がプラスされて改善されていたので破損は無し。
そもそもこのような薄い鉄板性の製品を、輸送時にほぼ間違いなく潰れたり凹んだりすることは発送前に予想できないはずもなく、単なる「怠慢梱包」としか思えない。
2度もクレーム電話をしなければならない事態になり、非常に気分が悪かった。
梱包方法が改善されない限り、輸送時の破損は否めないと思われるため、この商品の購入をお勧めしない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
ご指摘頂いた内容は、改善要望として担当部署に伝え、検討課題とさせて頂きます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 37114831
2015-10-04
用途: 現在使用中の格納箱が劣化したため交換。
不動産業

同じような商品が手頃な価格で購入できてよかったです。

対象商品 : 37114856
2015-02-27
用途: 消火器の保管

梱包がかんたんなので、運搬中にへこむ。今回も裏側にへこみがあった。見えないところなので気にしなかったが、注意すべきだと思う。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする