※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1AP-20 Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ 37119354 1AP-20 Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ 37119354

Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 37119354 品番 1AP-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。

材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 線径(mm)2.4 トラスコ品番219-5143 質量(g)4 内径(Φmm)19.8 外径(Φmm)24.6 用途一般産業用機器におけるシール。 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0〜80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水 質量(g/個)0.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37120343
2025-04-16
用途:
クルマのメンテナンス

ずっとあちこちでさがしていたものがここで発見できました

対象商品:
37120806
2023-11-03
用途:
密閉
グッドエンジニアリング 様

りょうこうなじょうたいでおくられてきました。
問題なく使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
37119555
2023-07-21
用途:
トイレ給水管部接続
岸本農園 様 (農・林・水産業)

大抵の物が検索で見つかるので重宝しています。
未施工ですがサイズピッタリです。

対象商品:
37120203
2022-07-21
用途:
油圧ジャッキのオイル漏れ修理
サービス業

油圧ジャッキのオイル漏れがあり修理に使いました 販売店には部品はないとのことで一時あきらめましたが モノタロウにOリングえがあり助かりました 問題なく使用しております。

2人が参考にしています
対象商品:
37120727
2020-06-12
用途:
ガラスを留める事に使用
PX-G FACTORY 様 (製造業)

サイズも色々と豊富に有り良いです。
シリコンより硬めです。

対象商品:
37119476
2019-10-02
用途:
ポンプのシールが切れたので交換しました。
農・林・水産業

予備もあるので助かりました。近くのホームセンターでは無かったのでネットで調べて購入。便利ですね。

対象商品:
37119871
2019-05-31
用途:
ホンダのバイクのシート下の工具を固定するため

ホンダのバイクのシート下の工具を固定するゴムバンド(純正品番 50290-MZ7-000) の代替品として購入しました。この太さφ5.7mm内径140mmのOリングがサイズ的にピッタリです。

1人が参考にしています
対象商品:
37120483
2017-07-28
用途:
農用トラクター
農・林・水産業

ロータリー・プラウの上げ下げが、以前のようにスムーズになり、満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする