サンコー(三甲)
サンボックス #23-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
1セット(5個)
1セット(10個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37122075
品番
20231800TM
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。
サンボックスサイズ一覧
色
透明/透明
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
525×367×168
内寸(mm)
443×325×163
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
433×316×152
圧縮荷重(kN[kgf])
9.41(960)
容量(L)
22.8
名入れ
なし
トラスコ品番
342-3671
種別
#23-3
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×367×168
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
433×316×152
コンテナ種類
ベタ目
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。