- 色
- ブルー
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 361×272×81
- 内寸(mm)
- 316×241×75
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 307×232×67
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 15.53(1585)
- 容量(L)
- 5.5
- 名入れ
- なし
- トラスコ品番
- 342-4405
- 種別
- #6
- 材質
- PP
- 形状
- 底面:SB(格) (格子リブ)
- 耐荷重(kg)
- 1585
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 361×272×81
- 適合カード差し
- 4辺13型
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 307×232×67
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- SNコンテナー B# 9-3