20120500GL802 サンボックス #12-3 サンコー(三甲) 37122732

サンボックス #12-3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
ライトグレー
名入れ
なし
注文コード
37122732
品番
20120500GL802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,040

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

色
ライトグレー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
451×276×120
内寸(mm)
413×247×115
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
406×240×107
圧縮荷重(kN[kgf])
24.5(2500)
容量(L)
11.5
名入れ
なし
トラスコ品番
342-3263
種別
#12-3
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
451×276×120
適合カード差し
両短辺13型、両長辺21型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
406×240×107
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス #12-3B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3712273220120500GL8020719008420120500GL80220120500GL802 サンボックス #12-3 サンコー(三甲) 07190084サンボックス #12-3サンコー(三甲)1個
¥2,998
税込¥3,298
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする