20190000CL202 サンボックス #26B サンコー(三甲) 37123073

サンボックス #26B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
クリーム
注文コード
37123073
品番
20190000CL202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,840

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

色
クリーム
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×300×141
内寸(mm)
560×260×130
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
554×255×122
圧縮荷重(kN[kgf])
24.1(2460)
容量(L)
18.6
名入れ
なし
トラスコ品番
342-3794
種別
#26B
材質
PP
形状
底面:SG(その他)
タイプ
ボックス:井桁積可能
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×141
適合カード差し
片短辺3型(溶着)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
554×255×122
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 26A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3712307320190000CL2020719018120190000CL20220190000CL202 サンボックス #26B サンコー(三甲) 07190181サンボックス #26Bサンコー(三甲)1個
¥3,398
税込¥3,738
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする