曜日別特売
20190000GR604 サンボックス #26B サンコー(三甲) 37123091

サンボックス #26B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量1個
色グリーン
内容量1個注文コード37123091品番20190000GR604
参考基準価格(税別)¥5,380販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

色
グリーン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×300×141
内寸(mm)
560×260×130
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
554×255×122
圧縮荷重(kN[kgf])
24.1(2460)
容量(L)
18.6
名入れ
なし
トラスコ品番
342-3808
種別
#26B
材質
PP
形状
底面:SG(その他)
タイプ
ボックス:井桁積可能
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×141
適合カード差し
片短辺3型(溶着)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
554×255×122
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 26A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量12以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量37~48までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量49以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量37~48までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量49以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
離島数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
離島数量37~48までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
離島数量49以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする