曜日別特売
20235400BL503 サンボックス #36B サンコー(三甲) 37123353

サンボックス #36B

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は色・名入れ・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルー
名入れ
なし
注文コード
37123353
品番
20235400BL503
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

色
ブルー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
506×341×168
内寸(mm)
460×305×160
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
455×300×152
圧縮荷重(kN[kgf])
18.62(1900)
容量(L)
22.1
名入れ
なし
トラスコ品番
342-4057
種別
#36B
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
質量(kg)
1.5
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
506×341×168
適合カード差し
片短辺1・6型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
455×300×152
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
SNコンテナー B#36D孔無
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190242
2024-04-13
用途: ミキサー車の汚水箱
運輸・通信業

品物を探してもなく同じ品物があって満足でした。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする