色ブルー外寸(幅×奥行×高さ)(mm)537×370×315内寸(mm)487×330×310有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)478×321×300圧縮荷重(kN[kgf])19.9(2030)容量(L)48.7材質PP名入れなしトラスコ品番342-4189種別#50A形状底面:SE (♯54タイプ)質量(kg)2.36タイプボックス:3ツ組可能フタなし底形状#54タイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×370×315適合カード差し両短辺16型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)478×321×300コンテナ種類ベタ目嵌合商品ホームオリコン S30M