曜日別特売
20400400BL503 サンボックス #22F サンコー(三甲) 37124297

サンボックス #22F

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
名入れなし
ブルー
内容量1個注文コード37124297品番20400400BL503
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

ブルー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
620×380×225
内寸(mm)
570×330×219
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
558×320×209
圧縮荷重(kN[kgf])
24.4(2490)
容量(L)
40.1
材質
PP
名入れ
なし
トラスコ品番
342-3603
種別
#22F
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
耐荷重(kg)
2490
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×380×225
適合カード差し
両短辺16・27・30・127型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
558×320×209
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 11
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする