- 色
- ライトグレー
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 620×380×225
- 内寸(mm)
- 570×330×219
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 558×320×209
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 24.4(2490)
- 容量(L)
- 40.1
- 材質
- PP
- 名入れ
- なし
- トラスコ品番
- 342-3611
- 種別
- #22F
- 形状
- 底面:SB(格) (格子リブ)
- 耐荷重(kg)
- 2490
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 620×380×225
- 適合カード差し
- 両短辺16・27・30・127型
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 558×320×209
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- サンボックス 11