20095500GL802 サンボックス #9B-4 サンコー(三甲) 37124805

サンボックス #9B-4

(4件のレビュー)
取扱い終了
この商品は色・内容量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ライトグレー
注文コード
37124805
品番
20095500GL802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

色
ライトグレー
内寸(mm)
318×243×127
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
307×232×121
圧縮荷重(kN[kgf])
17.05(1740)
容量(L)
9.6
名入れ
なし
トラスコ品番
342-4529
種別
#9B-4
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
耐荷重(kg)
1740
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
363×270×133
適合カード差し
両長辺21型、両短辺9.5・35-2型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
307×232×121
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス #9G
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
363×270×133
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3712480520095500GL8020719005720095500GL80220095500GL802 サンボックス #9B-4 サンコー(三甲) 07190057サンボックス #9B-4サンコー(三甲)1個
¥2,398
税込¥2,638
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37124823
2023-02-07
用途: 加工製品の分別

加工品を 良品と区別する為に箱の色を変えています。良品出荷OKは ブルー、手直し等見直し品はイエローにしています。 重い物も しっかり保管できるので 安心できる素晴らしい箱です。

対象商品 : 07190057
2020-04-01
用途: 工具入れで使用
運輸・通信業

丈夫で取っ手が持ちやすく、値段も手頃なのでまた購入しようとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品 : 37124823
2016-05-21
用途: 個別分類

丈夫で安くて重宝しています

対象商品 : 07190057
2014-12-25
用途: 材料の保管

鉄の製品を入れてます。とても丈夫です。蓋があると便利ですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
20095500GL802 サンボックス #9B-4 サンコー(三甲) 容量9.6L 【通販モノタロウ】