20095500GL803 サンボックス #9B-4 サンコー(三甲) 37124841

サンボックス #9B-4

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し当日出荷とは
内容量1個
色グレー
内容量1個注文コード37124841品番20095500GL803
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

色
グレー
内寸(mm)
318×243×127
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
307×232×121
圧縮荷重(kN[kgf])
17.05(1740)
容量(L)
9.6
名入れ
なし
トラスコ品番
342-4511
種別
#9B-4
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
耐荷重(kg)
1740
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
363×270×133
適合カード差し
両長辺21型、両短辺9.5・35-2型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
307×232×121
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス #9G
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
363×270×133
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量12以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量37~48までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量49以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量37~48までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量49以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
離島数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
離島数量37~48までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
離島数量49以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37124823
2023-02-07
用途: 加工製品の分別

加工品を 良品と区別する為に箱の色を変えています。良品出荷OKは ブルー、手直し等見直し品はイエローにしています。 重い物も しっかり保管できるので 安心できる素晴らしい箱です。

対象商品 : 07190057
2020-04-01
用途: 工具入れで使用
運輸・通信業

丈夫で取っ手が持ちやすく、値段も手頃なのでまた購入しようとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品 : 37124823
2016-05-21
用途: 個別分類

丈夫で安くて重宝しています

対象商品 : 07190057
2014-12-25
用途: 材料の保管

鉄の製品を入れてます。とても丈夫です。蓋があると便利ですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする