NSS 6-2EB ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37130064

NSS 6-2EB ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37130064
NSS 6-2EB ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37130064
NSS 6-2EB ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37130064
NSS 6-2EB ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37130064

ブラインドリベット(ステンレス/スチール製)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(150本)
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.0
リベット長さ(mm)7.1
7.1
9.0
10.3
11.9
13.5
16.7
19.9
23.0
26.5
29.7
5.5
8.7
4.4
6.0
7.6
9.2
10.8
12.3
15.5
6.6
8.2
9.8
11.4
12.9
16.1
内容量1箱(150本)注文コード37130064品番NSS 6-2EB
参考基準価格(税別)¥6,240販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途自動車板金、電機板金等。カシメ板厚(mm)1.6~3.2リベット長さ(mm)7.1フランジ外径(Φmm)9.5リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0剪断荷重(N)5300引張荷重(N)6500質量(kg)0.64仕様エコボックス入トラスコ品番338-2761材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37130694
2017-10-25
用途: パーツの装着
有限会社京阪樹脂

ロブテックス製は製品のバラツキもなく安心して使用できます。
1000本の大箱でコストがもっと抑えられれば
言うことないのですが・・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4073:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする