サンショップカーゴ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37130992 品番 10309600GL804
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,297
販売価格(税別)
2,088

持ち運びがしやすい大きさです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
スーパーの買い物篭。
小物の収納。
容量(L)27.6 Aグレー 有効内寸(mm)407×263×221 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)507×366×253 質量(g)680 名入れなし トラスコ品番342-5070 種別SKKG-SANSHOP-DAI-GL 材質PP 外寸(mm)515×360×253 底形状網目その他 ネスティング高さ(mm)16 嵌合商品サンショップカーゴ大-2(把手付き)
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37130992
2015-06-09
用途:
書類種分け

用途にもよると思いますが、書類を分けて持ち運びするのに使います。サイズはB4が主で、ほかにA4も使います。全体的にもう少し丸みと
ふくらみがあると書類を痛めることはないのですが、若干小さいです。使い心地は比較的良いと思います。後は耐久性がどれくらいあるかどうか
です。書類を入れるのに使うというもしかしたら特殊な使い方をしているのでしょうがないのかもしれませんが、特に底の方の幅と奥行きの
余裕があればベストでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする