曜日別特売
TAPD35BS オープンタイプリベット(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナー 37132182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンタイプリベット(アルミ/スチール製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
リベット径(Φmm)2.4
下穴径(Φmm)2.5
リベット長さ(mm)11.0
内容量1箱(1000本)注文コード37132182品番TAPD35BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。

用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)質量(kg)0.575リベット径(Φmm)2.4下穴径(Φmm)2.5リベット長さ(mm)11.0カシメ板厚(mm)6.4~8.0フランジ外径(Φmm)4.8剪断荷重(N)470引張荷重(N)710トラスコ品番217-0591
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3155:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする