※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
オープンタイプリベット(アルミ/スチール製)
商品レビューを投稿する
リベット径(Φmm)
4.0
3.2
2.4
4.0
4.8
下穴径(Φmm)
4.1
3.3
2.5
4.1
4.9
リベット長さ(mm)
14.0
17.0
11.0
11.6
13.4
14.0
17.6
14.7
18.2
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
37132243
品番
TAPD56BS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途
自動車板金、電機板金等。
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
質量(kg)
2.043
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.1
リベット長さ(mm)
14.0
カシメ板厚(mm)
6.4~9.6
フランジ外径(Φmm)
8.0
剪断荷重(N)
1390
引張荷重(N)
2110
トラスコ品番
217-0868