テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの グランドコーナー(屋外用くず入れ)
ステンレス製グランドコーナー角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37137064
品番
DS-198-135-0
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
さびに強いステンレス製なので、野外や海辺でも安心してお使いいただけます。
容量(L)
47
用途
ゴミ箱、屋外用
仕様
市販の70L用ポリ袋が使用できます。
トラスコ品番
303-0628
材質
網:ステンレス(0.8×7×14)、脚:ステンレス
形状
角形
寸法(mm)
□350×□275×H565
質量(kg)
約2
色
シルバー
脚高(mm)
30
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体