テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの グランドコーナー(屋外用くず入れ)
ステンレス製グランドコーナー角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37137107
品番
DS-198-144-0
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
さびに強いステンレス製なので、野外や海辺でも安心してお使いいただけます。
容量(L)
103
用途
ゴミ箱、屋外用
仕様
市販の120L用ポリ袋が使用できます。
トラスコ品番
303-0636
材質
網:ステンレス(0.8×7×14)、脚:EVA樹脂
形状
角形
寸法(mm)
□445×□364×H710
質量(kg)
約3.6
色
シルバー
脚高(mm)
30
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体