CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルトラッシュSKL-35用角フタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37140573
品番
YW-176L-OP1-BL
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
半透明のボディーで中身が透けて見え、分別のモラル向上に貢献します。
分別シール付です。
付属品
シール(もえないゴミ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×400×197
質量(kg)
0.5
色(フタ)
ブルー
トラスコ品番
328-0110
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
角型
種類
分別用
フタの種類
オープン式
商品タイプ
蓋
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった