※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
電磁パイロット操作弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
流量(L/min)
(最大)100
電源電圧(V)
AC100
注文コード
37142253
品番
KSOG022CA30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥65,400
この商品は
流量・電源電圧
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
高圧(35MPa)大流量(100〜160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様
口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番
355-7596
質量(kg)
1.8
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
35
接続方式
ガスケット取付形
取付ボルト
M5×45
電源電圧(V)
AC100
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)100
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37142253
KSOG022CA30N
40508237
KSO-G02-2CA-30-N
電磁操作弁
ダイキン工業
1台
¥
36,980
税込
¥
40,678
注文コードが変更になりました