※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSO-G03-4CB-20-8 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業 37142341 KSO-G03-4CB-20-8 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業 37142341 KSO-G03-4CB-20-8 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業 37142341

電磁パイロット操作弁

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 流量(L/min)(最大)130 電源電圧(V)AC200 注文コード37142341 品番KSO-G03-4CB-20-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は流量・電源電圧など12種類から選べます 他の種類を見る

高圧(35MPa)大流量(100〜160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番355-7685 質量(kg)4.4 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM8×60 電源電圧(V)AC200 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)130 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする