島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の 電線管用アダプター
アダプター(耐圧防爆構造)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37147896
品番
SA22-16
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
1、2種危険場所で使用できます。
用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
ねじ
(N1)PF3/4、(N2)PF1/2
寸法D(mm)
16.0
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
35
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
19
寸法L(mm)
25
質量(g)
50
トラスコ品番
281-3611
規格
(構造規格)d2G4
寸法d(mm)
16.0