岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 店舗運営用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ショッピングカート・かご・バッグ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 買い物かご・バッグ
買物カゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37168117
品番
MY-24
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オールプラスチック製で軽量です。
容量(L)
24
トラスコ品番
302-9697
材質
ポリエチレン
色
イエロー
質量(g)
730
有効内寸(mm)
360×242×233
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
446×338×244
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。