18-0万能トング

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番297-6366 注文コード37169045 品番SH-BANNO-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥290
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

野菜やパンなどの素材に最適です。

全長×全幅W(mm)300×37 シルバー トラスコ品番297-6366 材質ステンレス18-0(SUS430) 質量(g)87.4 全長×幅W(mm)300×37 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37169045 SH-BANNO-T 87125166 18-0 万能トング AG(赤川器物製作所) 18-0 万能トング AG(赤川器物製作所) 1個 199 税込219 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37169027
2024-09-09
用途:
調理用
飲食業

大きさも長さも丁度よく、焼き物や炒め物に使いやすいです。

対象商品:
37169027
2022-12-08
用途:
レストラン調理
飲食業

バネが伸びにくい仕様が使いやすい。
耐久性も、まあまあある

対象商品:
37169027
2020-10-09
用途:
給食の配膳
教育・研究機関

柄が長く、使いやすいです。軽くて、扱いやすいです。

対象商品:
37169027
2015-09-15
用途:
バーベキューの肉焼き用

バーべキューの肉焼き用に使用しましたが、長さが短くフランクフルトなどの返しにとても便利でした。今まで長いのを使用していましたが、短い方がつかみやすいです。あると便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする