ぶんぶく
ぶんぶくの ゴミ箱
ぶんぶくの スイング式ゴミ箱
角型ロータリースタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37180972
品番
RSL-Z-1N
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ステンレスヘアライン仕上げで衛生的です。
フタが回転します。
スチール製の内容器付です。
市販のゴミ袋45L用対応です。(参考目安です)
容量(L)
23.2、袋45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
329×240×600
色
ステンレス
質量(kg)
5.1
付属品
中缶
トラスコ品番
277-5620
材質
(本体・トップパーツ・回転蓋)ステンレスヘアライン仕上(縁)ABS(底サッシュ)再生塩化ビニール
形状
角型
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(内容器)
スチール
グリーン購入法
適合
TKG品番
9-2576-1101
TKG品番(2017)
6-2366-1101
フタの種類
回転式ロータリー蓋