角型ロータリースタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37180981 品番 RSL-Z-2N
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ステンレスヘアライン仕上げで衛生的です。
フタが回転します。
スチール製の内容器付です。
市販のゴミ袋45L用対応です。(参考目安です)

容量(L)15.6、袋容量15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600 ステンレス 質量(kg)4.2 トラスコ品番277-5611 材質ステンレス、(縁)ABS樹脂、(底サッシュ)再生塩化ビニール、(本体・トップパーツ)ステンレスヘアライン仕上 形状角型 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(内容器)スチール グリーン購入法適合 TKG品番7-2494-1201 TKG品番(2017)6-2366-1201 フタの種類回転式ロータリー蓋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする