二重リング

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200個) 注文コード 37181121 品番 NR-22
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

外れる心配のない二重リングです。
キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
内径(mm)22 トラスコ品番295-6055 材質スチール 質量(g)400 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37181094
2025-06-14
用途:
鍵の輪
サービス業

鍵の複製に、サービスで付けいます。しっかりしてるいるので助かります。

対象商品:
37181085
2023-11-28
用途:
販促用のキーリング
どういち 様 (卸売・小売業)

販促用に使用するので価格と見た目の良いものを探していました。
最適なものが見つかり、リピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
37181085
2023-08-11
用途:
製品の製造
卸売・小売業

とてもしっかりしていて、値段も一番安かったので、とてもありがたいです!
またリピートします!

対象商品:
37181085
2022-06-13
用途:
腕章作成時

以前購入していたものより約半額で購入できるようになりました。使い勝手もこちらの方が上部で長持ちしそうです。

対象商品:
37181094
2022-05-30
用途:
マンション管理室

数量、値段、納期的に他より安く購入出来て良かったです。

対象商品:
37181121
2020-08-17
用途:
表示板吊り下げ用

強度も高く、一般的な表示板なら素材の重量にもよりますが、屋内であればかなりの大きさでもリング変形は無いと思われます。今回はリピートです。

対象商品:
37181121
2020-04-07
用途:
商品(自動車)の個別管理に
自動車・二輪車・自転車関連業

径の大きなものを選んで満足である。しっかり感があるので安心

対象商品:
37181085
2020-01-17
用途:
鍵の結束用
製造業

大変丈夫で長く使用できます。無くなったらリピすると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする