※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスクマット

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37181277 品番 DMT-1369PZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

前面特殊加工を施すことで、光学式マウスの使用に最適で、べたつかず、文字が写りにくい仕様になっています。
アドレス表と下敷きが付いています。

寸法(幅W×奥行D)(mm)1390×690 厚さ(mm)1.2 付属品アドレス表、下敷き 適合(デスク)147号 トラスコ品番356-1691 材質上敷:PVC(特殊コーティング)、下敷:発泡ポリエチレン 質量(kg)1.62 上敷/クリア、下敷/グリーン 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37181295
2025-11-20
用途:
店舗窓口に設置
自動車・二輪車・自転車関連業

店のカウンターとサイズがピッタリだったので喜んで注文しましたが、上敷きが若干大きくて結局はみ出る…。のと、上敷きと下敷きが固定されておらず、完全に別部品です。どこか一辺は溶着してくれてた方が使い勝手が良いように思います。カウンターでチラシやその時々の宣伝を挟んで掲示しておけるのは便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
37181295
2022-07-25
用途:
必要な書類の保存等
トータルヘルスクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

予定表など、挟み込んで紛失防止等に役に立っている。マウスの効きもスムーズで良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
37181286
2021-09-24
用途:
デスクの上に敷いて使用しております。以前使用してたのが古くなったので買い替えました。
建設業・工事業

厚さも丁度良くパソコン使用時のマウスの動きも良くまた、サイズも豊富なのでちょうどいいサイズがあり大変気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
37181277
2021-10-20
用途:
事務仕事
株式会社ステアーズ 様 (製造業)

マウスパットいらずでさらさらしていて、とても使いやすいです。事務所の机を増やしたためリピートです。これじゃないと他のは使えないので。

対象商品:
37181286
2021-03-21
用途:
店のカウンターに敷くために購入。
卸売・小売業

値段相応といったところですが、以前使用していたデスクマットが古くなり探していたところこちらで発見し購入いたしました。後は耐久性に期待しながら使用しております。

対象商品:
37181304
2020-04-03
用途:
事務机のマット
サービス業

使用していたマットがだいぶ古くなって、こちらのマットのレビューが良かったので買い替えました。暖かくなってきたせいもあるのでしょうか、巻き癖も強くなく1日程で机になじみました。マウスの反応もバッチリです。厚みもちょうど良く、嫌なにおいもしていません。もう1枚必要になりましたので、注文させていただきました。ありがとうございます。

対象商品:
37181286
2020-04-28
用途:
子どものカード遊び用
その他業種

カードで遊ぶとき用に。
自分用にと思っていたら、サイズが小さいため子供に。
匂いもなく、使いやすいです。
光学マウスは試していません。

1人が参考にしています
対象商品:
37181277
2019-12-24
用途:
図面拾い出しの机の上に設置しました。
株式会社新保鉄筋工業 様

最初、丸まった形をまっすぐにするのに時間がかかりました。
ざらついた面が上ということは初めて知りました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする