曜日別特売
Nor-Mex E82 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト 37185136

Nor-Mex E82 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト 37185136
Nor-Mex E82 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト 37185136

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可65日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)10~32
軸穴径d2(Φmm)10~32
外径(Φmm)82
全長(mm)83
内容量1個注文コード37185136品番Nor-Mex E82
参考基準価格(税別)¥11,580販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

寸法LE(mm)83寸法S1(mm)3±1寸法d3(mm)53寸法d4(mm)82寸法lE(mm)40寸法m2(mm)24軸穴径d1(Φmm)10~32軸穴径d2(Φmm)10~32常用トルク(N・m)49外径(Φmm)82全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])8000材質アルミニウム合金質量(kg)部品(11) :0.87 全体:1.76種類ジョータイプ最大トルク(N・m)88.3爪数4GD2(N・m2[kg・m2])部品(11) :0.023
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする