寸法LE(mm)183.5
寸法S1(mm)3.5±1
寸法d3(mm)124
寸法d4(mm)168
寸法lE(mm)90
寸法m2(mm)56
軸穴径d1(Φmm)28〜75
軸穴径d2(Φmm)28〜75
常用トルク(N・m)682
外径(Φmm)168
全長(mm)183.5
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
材質アルミニウム合金
質量(kg)部品(11) :9.1 全体:18.4
種類ジョータイプ
最大トルク(N・m)1230
爪数8
GD2(N・m2[kg・m2])部品(11) :0.897