寸法LE(mm)203.5
寸法S1(mm)3.5±1
寸法d3(mm)140
寸法d4(mm)194
寸法lE(mm)100
寸法m2(mm)62
軸穴径d1(Φmm)32〜85
軸穴径d2(Φmm)32〜85
常用トルク(N・m)1100
外径(Φmm)194
全長(mm)203.5
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
材質アルミニウム合金
質量(kg)部品(11) :13 全体:26.3
種類ジョータイプ
最大トルク(N・m)1960
爪数9
GD2(N・m2[kg・m2])部品(11) :1.753