チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37185224 品番 Nor-Mex E265
参考基準価格(税別)¥198,220 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

寸法LE(mm)285.5 寸法S1(mm)5.5±1 寸法d3(mm)198 寸法d4(mm)265 寸法lE(mm)140 寸法m2(mm)90 軸穴径d1(Φmm)70〜120 軸穴径d2(Φmm)70〜120 常用トルク(N・m)4090 外径(Φmm)265 全長(mm)285.5 最高回転数(min-1[r.p.m])2500 材質アルミニウム合金 質量(kg)部品(11) :32.9 全体:66.3 種類ジョータイプ 最大トルク(N・m)7350 爪数10 GD2(N・m2[kg・m2])部品(11) :8.424

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする