寸法LE(mm)308
寸法S1(mm)8±2.5
寸法d3(mm)214
寸法d4(mm)295
寸法lE(mm)150
寸法m2(mm)98
軸穴径d1(Φmm)80〜130
軸穴径d2(Φmm)80〜130
常用トルク(N・m)5440
外径(Φmm)295
全長(mm)308
最高回転数(min-1[r.p.m])2250
材質アルミニウム合金
質量(kg)部品(11) :41.9 全体:84.8
種類ジョータイプ
最大トルク(N・m)9810
爪数10
GD2(N・m2[kg・m2])部品(11) :13.155